Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken plus Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken plus Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken plus Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115232
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001117
EAN/GTIN:
     4025002160923
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Haken plus Länge 25mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x25x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

erhöhtes Hakenende (35 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
25 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.290 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Schräghaken (Lochplatte), lochplattenhaken, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,24*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,29*
1 Tag
20
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,31*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,37*
5 Tage
20
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.