Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 46 - Ansicht Kombiniert
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     5417B-p2412875
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647520241000046
EAN/GTIN:
     4051428088664
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520241000046

Die neuen ultraleichten AER55 Modelle aus der dual.IMPULSE Linie sind durch ihr innovatives Obermaterial auffallend sportiv. Die angesagten Farbkombinationen sowie der AER55 Schriftzug auf der Schuhinnenseite bilden weitere moderne Designelemente. Der atmungsaktive BREEZE mit SandwichMesh Material rundet die Neuheiten der bekannten Sicherheitsschuhlinie ab. Wie gewohnt kommen auch die neuen Modelle mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55% für ein ermüdungsfreies Arbeiten und ultimativen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 58,83*
€ 70,22*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 60,33*
€ 70,27*
4 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,97*
€ 72,21*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 62,65*
€ 72,69*
2 Tage
4
pro Paar
€ 5,45*
ab € 63,00*
€ 73,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.