Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Ansicht links
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976809090
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646210824000043
EAN/GTIN:
     4051428072687
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210824000043

Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der ULTRATRAIL GREY LOW ist aus Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen und in dezentem grau mit Applikationen in der Signalfarbe gelb designt. Dieses Modell ist sowohl in Damen- als auch in Herrengrößen erhältlich und in den Damengrößen mit einer speziellen Passform und einem an die Bedürfnisse des weiblichen Fußes angepassten Leisten ausgestattet. Für zusätzlichen Komfort sorgt die anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR und die angenehme Schaft- und Laschenpolsterung. Wohin dich dein (Arbeits-)weg auch führt: XTS TRAIL ist bedingungslos an deiner Seite!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/kombin.
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 43 grau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, Sicherheitshalbschuh, ULTRATRAIL GREY LOW, S3, ESD, SRC, Größe: 43, grau/kombin., EN ISO 20345:2011
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,63*
€ 66,78*
5 Tage
30
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,40*
€ 66,80*
1 Tag
30
pro Paar
€ 5,50*
ab € 56,49*
€ 66,82*
1 Tag
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 67,13*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 56,81*
€ 67,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.