Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Puma FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 644660 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     C8365-644660241000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644660241000041
EAN/GTIN:
     4051428110013
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Puma
Material:
Sandwich-Mesh mit Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.