| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-630210202000044 Herst.-Nr.: 630210202000044 EAN/GTIN: 4018623808084 |
| |
|
| | |
| PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210202000044 Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der CASCADES MID mit seinem schwarzen Schaft aus gefettetem Vollrindleder und strapazierfähigem Cordura® überzeugt nicht nur durch sein klares Design, sondern durch zahlreiche Features. Der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 44 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 36 cm | 23 cm | 13,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Cascades MID, S3, SRC, Größe: 44, schwarz/grau, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |