Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-29800080000000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29800080000000M
EAN/GTIN:
     4051428083072
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 29800080000000M

Das ELLIPSE Herren T-Shirt von ALBATROS sollte unter keinem Workwear-Outfit fehlen, denn der angenehm weiche Baumwolljersey aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch ist nicht nur bequem, sondern verformt sich auch bei häufigem Waschen nicht und bleibt dein treuer Begleiter. Das zeitlose Design mit hochwertigem Logodruck passt sowohl in die Freizeit als auch auf die Arbeit. Erhältlich in den Farben Grau und Oliv und in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Baumwolle; 0,4 Polyester
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshell-jacke grau, soft shell jacke, softshelljacke albatros, Albatros, ELLIPSE, T-Shirt, Outdoorfashion, Größe: M, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2980006150002XL
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.