Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLASSIC T-Shirt Print - 297960 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CLASSIC T-Shirt Print - 297960 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros CLASSIC T-Shirt Print - 297960 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2979608060002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2979608060002XL
EAN/GTIN:
     4051428067706
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Albatros CLASSIC T-Shirt Print - 2979608060002XL

Unsere ALBATROS Shirts - praktischer Schnitt, modernes Design! Das T-shirt CLASSIC aus angenehm weichem Baumwolljersey verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen. Es ist erhältlich in den Farben schwarz, blau und anthrazit und ist dank seines großen, modischen Drucks auf der Vorderseite ein echter Hingucker!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-t-shirts grau, herren shirt, Albatros, CLASSIC, T-Shirt Print, Outdoorfashion, Größe: 2XL, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.