Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290510300003940
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290510300003940
EAN/GTIN:
     4051428080903
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemd dunkelblau

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510300003940

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbüdchen mit Knopf, 90 cm Rückenläge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
39/40
Verfügbare Größen:
39/40- 49/80
Weitere Suchbegriffe: langarm hemd, Albatros, BRONZE 1/1, Hemd 1/1 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 39/40, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290510300004142
ab € 101,31*
Ähnlich
ISM
290510308004142
ab € 19,06*
Ähnlich
ISM
290510300004344
ab € 101,23*
Ähnlich
ISM
290510300004546
ab € 101,18*
Ähnlich
ISM
290510300004748
ab € 101,88*
Ähnlich
ISM
290510300004950
ab € 101,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.