Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 41/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290210531004142
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290210531004142
EAN/GTIN:
     4051428085359
Suchbegriffe:
Flanell-Hemd
Flanellhemd
flanellhemd rot
flanell hemd

Albatros COPPER Webflanell-Hemd - 290210531004142

robustes Webflanell geraut, 1/1 Arm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
41/42
Verfügbare Größen:
39/40- 51/52
Weitere Suchbegriffe: Albatros, COPPER, Webflanell-Hemd, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 41/42, rot/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290210531003940
ab € 18,27*
Ähnlich
ISM
290210531004344
ab € 18,17*
Ähnlich
ISM
290210531004546
ab € 18,14*
Ähnlich
ISM
290210531004748
ab € 18,13*
Ähnlich
ISM
290210531004950
ab € 18,22*
Ähnlich
ISM
290210321005152
ab € 18,24*
Ähnlich
ISM
290210531005152
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.