Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROFI LINE Bundhose - 286360 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PROFI LINE Bundhose - 286360 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Bundhose - 286360 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Bundhose - 286360 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2863608080003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2863608080003XL
EAN/GTIN:
     4051428048200
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose grau
bundhose

Albatros PROFI LINE Bundhose - 2863608080003XL

Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Bundhose dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit und verschiedene Taschen, darunter eine Cargotasche mit verschließbarer Handytasche sowie von oben befüllbare Knieschutztaschen bieten Platz für benötigte Utensilien.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
XS- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Albatros, PROFI LINE, Workwear, Hose, Größe: 3XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863603360002XL
ab € 34,10*
Ähnlich
ISM
2863608080002XL
ab € 34,10*
Ähnlich
ISM
2863603360003XL
ab € 34,12*
Ähnlich
ISM
2863603360004XL
ab € 34,21*
Ähnlich
ISM
28636080800000L
ab € 34,30*
Ähnlich
ISM
28636080800000M
ab € 34,22*
Ähnlich
ISM
28636080800000S
ab € 34,13*
Ähnlich
ISM
2863608080000XL
ab € 34,06*
Ähnlich
ISM
2863608080000XS
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.