| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-28627080800000S Herst.-Nr.: 28627080800000S EAN/GTIN: 4051428026420 |
| |
|
| | |
| Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 28627080800000S ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Unsere Bundhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle | Größe: | S | Verfügbare Größen: | XS- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, arbeitshose grau, berufshose, Albatros, ALLROUND BLACK, Workfashion, Hose, Größe: S, grau/schwarz |
| | |
| |