| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-28105020000000S Herst.-Nr.: 28105020000000S EAN/GTIN: 4051428084925 |
| |
|
| | |
| Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 28105020000000S 4Wege Stretchmaterial mit geringem Gewicht, strapazierfähige Polyester Oxford Besätze modische Passform, hochgeschnittener Bund, Schlitz mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, zwei Gesäßtaschen, seitliche Cargotasche mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe u. Zollstocktasche, breite verstärkte Gürtelschlaufen u. Dring, Reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,6 Polyamid, 0,3 Polyester, 0,1 Elasthan | Größe: | S | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose jeans schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, Albatros, SKILL 4D TRS, Stretch-Bundhose, Workfashion, Hose, Größe: S, schwarz |
| | |
| |