| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-26424066700000L Herst.-Nr.: 26424066700000L EAN/GTIN: 4051428026741 |
| |
|
| | |
| Albatros SCOUT Sweatshirt-Jacke - 26424066700000L Die Sweatshirtjacke SCOUT überzeugt sowohl durch ihr lässiges Design als auch durch ihre Funktionalität: Ein Alloverdruck macht sie zu einem modischen Hingucker. Ausgestattet mit einer Kapuze mit Kordelzug und Sweatfutter sowie einer praktischen Kängurutasche unterstützt sie dich sowohl bei der Arbeit als auch im Freizeitbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,8 Baumwolle; 0,2 Polyester | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke gr l, arbeitsjacke albatros, Albatros, SCOUT, Outdoorfashion, Pullover, Größe: L, oliv/schwarz |
| | |
| |