| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-26421020000000M Herst.-Nr.: 26421020000000M EAN/GTIN: 4051428061667 |
| |
|
| | |
| Albatros MISSION Sweatshirt - 26421020000000M Ready to work - unser MISSION Sweatshirt ist bereit, mit der Arbeit loszulegen! Hergestellt aus hochwertigem Jersey und mit angerauter Innenseite hält es dich angenehm warm und Ärmel-und Saumbündchen schützen zusätzlich vor Wind und Kälte. Beste Voraussetzungen um dich bei der Arbeit zu unterstützen! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,8 Baumwolle; 0,2 Polyacryl | Größe: | M | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt schwarz, freizeit pullover, herren-sweatshirt m, Albatros, MISSION, Sweatshirt, Outdoorfashion, Pullover, Größe: M, schwarz |
| | |
| |