Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROTECT Sweatshirt - 264200 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PROTECT Sweatshirt - 264200 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros PROTECT Sweatshirt - 264200 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2642008000003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2642008000003XL
EAN/GTIN:
     4051428087803
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover

Albatros PROTECT Sweatshirt - 2642008000003XL

Bequem, leicht und warm – mit dem PROTECT Herren Sweatshirt von ALBATROS aus einem angenehmen Baumwolle/Polyester Gemisch hast du dein neues Allrounder-Sweatshirt gefunden. Egal ob während der Arbeit oder danach, das modische Sweatshirt aus weichem Jersey, entweder in schwarz mit gelben Akzenten oder in grau mit blauen Akzenten, kannst du zu nahezu jedem Outfit kombinieren. Die elastischen Bund- und Ärmelabschlüsse passen sich deinem Körper an und die legere Passform mit geradem Schnitt in normaler Länge bietet in allen Größen optimalen Tragekomfort. Erhältlich in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Baumwolle; 0,4 Polyester
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt grau, freizeit pullover, Albatros, PROTECT, Sweatshirt, Workfashion, Shirt, Größe: 3XL, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2642008000002XL
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.