Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Pullover HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: S
Albatros HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: S
Artikel-Nr.:
     C8365-26418020000000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26418020000000S
EAN/GTIN:
     4051428116565
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
  • modischer Hoodieaus Sweat-Qualität
  • moderne Passform
  • weiche Innenseite
  • gefütterte Kapuze mit Kordelzug
  • praktische Kängurutasche
  • elastischer Bund-und Ärmelabschluss
  • Webetikett auf der rechten Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Größe:
S
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, freizeit pullover, kapuzenpullover s, Albatros, Bekleidung, Textilien, Pullover, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26421020000000S
ab € 26,60*
Ähnlich
ISM
26480020000000S
ab € 16,75*
Ähnlich
ISM
26480080000000S
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.