Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ELECTRA Damen-Fleecejacke - 264010 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ELECTRA Damen-Fleecejacke - 264010 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros ELECTRA Damen-Fleecejacke - 264010 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2640102000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2640102000000XL
EAN/GTIN:
     4018623005292
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Albatros ELECTRA Damen-Fleecejacke - 2640102000000XL

Diese ELECTRA Damen-Fleecejacke aus wärmeisolierendem Microfleece ist auf die Bedürnisse ihrer Trägerinnen zugeschnitten - sie ist sowohl optisch ansprechend als auch funktional. Die taillierte, modische Passform passt sich den weiblichen Kontouren an während modische Kontrastnähte für ein optisches Highlight sorgen. Die Funktionalität der Fleecejacke zeichnet sich durch einen hochschließbaren Kragen, seitliche Reißverschlusstaschen und elastische Ärmelbündchen aus. Durch die Antipilling-Ausrüstung ist die Jacke widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Verschleiß. Ladies, ein Muss für euren Kleiderschrank!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 2XL
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleece jacke schwarz xl, damen jacke, damen jacken schwarz, Albatros, ELECTRA, Damen-Fleecejacke, Jacke, Größe: XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26401020000000L
ab € 19,01*
Ähnlich
ISM
26401020000000M
ab € 18,93*
Ähnlich
ISM
26401020000000S
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.