Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WGG256Z40
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGG256Z40
EAN/GTIN:
     4242005421633
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 52 Liter Nennkapazität: 1 - 10 kg Programmlaufzeit⁴: 3:50 h:min Schleudereffizienzklasse: A Schleuderdrehzahl**: 0 - 1600 U/Min. Geräuschwert: 73 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.* Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Iron Assist Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen Trommelinnenbeleuchtung: LED EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signalton Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,85*
€ 1.004,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,79*
€ 994,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,59*
€ 939,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,62*
€ 901,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,48*
€ 844,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.