Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
WGG246Z40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WGG246Z40
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGG246Z40
EAN/GTIN:
     4242005432424
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:40 h:min Schleudereffizienzklasse: A Schleuderdrehzahl**: 0 - 1600 U/Min. Geräuschwert: 73 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.* Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Iron Assist Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Trommelvolumen: 70 l Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelinnenbeleuchtung: LED VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung durch Bodenplatte AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Drehwähler Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signalton Leichtreinigungsschublade Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,55*
€ 1.077,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,92*
€ 1.064,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,25*
€ 1.001,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,60*
€ 957,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,11*
€ 897,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.