Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
WGB256A40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WGB256A40
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGB256A40
EAN/GTIN:
     4242005386864
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 49 Liter Nennkapazität: 1 - 10 kg Programmlaufzeit⁴: 3:55 h:min Schleudereffizienzklasse: A Schleuderdrehzahl**: 400 - 1600 U/Min. Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.* Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung dank Barcode-Erkennung Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Intuitive und ergonomische Bedienblende 4D Wash System: höchste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wäsche und Nutzung des Waschmittels. Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Mini Load: wäscht einzelne Wäschestücke und kleine Beladungen effizient XXL Trommelvolumen: 70 l Trommelinnenbeleuchtung: LED VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 182° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer 10 Jahre Motorgarantie AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Geräuschdämmung durch Bodenplatte AquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Schaumerkennung Anzeige für Überdosierung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signalton Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,90*
€ 970,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,29*
€ 930,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,13*
€ 872,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.