Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBV2ITX09E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SBV2ITX09E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SBV2ITX09E
EAN/GTIN:
     4242005502318
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:10 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario-Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Info Light Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
5
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 471,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,73*
€ 558,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,85*
€ 509,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.