Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SBD8TCX04E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SBD8TCX04E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SBD8TCX04E
EAN/GTIN:
     4242005482337
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Perfect Dry (Zeolith-Trocknung) Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone Vario Schublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläserablagebügel Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige Touch-Bedienung (schwarz/edelstahl) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Time Light Emotion Light weiß Echtzeit-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Open Assist Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.011,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,87*
€ 1.204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,84*
€ 1.187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,16*
€ 1.119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,05*
€ 1.075,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,99*
€ 1.017,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.