Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
PRB3A6B70D, Domino-Kochfeld, Gas
Artikel-Nr.:
     C8321-PRB3A6B70D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PRB3A6B70D
EAN/GTIN:
     4242005357307
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Gas-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Design Glaskeramik- Oberfläche, schwarz Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet Gusstopfträger BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen Benutzerfreundlichkeit FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein. spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen. 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel. Brenner und Leistung 2 Gasbrenner Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart) Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart) Sicherheit Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme. Installation (Gasarten & Messungen) Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502) Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich. Gesamtanschlusswert: 4.7 kW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.