Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
BEL554MS0, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-BEL554MS0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BEL554MS0
EAN/GTIN:
     4242005038992
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1.2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l Design Garraum Edelstahl Reinigung Reinigungsunterstützung Komfort LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Runde Bedienknebel, Starttaste, TouchControl-Bedienung, Versenkknebel Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31.5 cm Glas-Drehteller Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Elektronische Türöffnnung Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller, 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW Nennspannung: 220 - 230 V Geeignet für 60 cm breite Hochschränke Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388mm Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Max. Grill-Leistung:
1200 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
388 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.