Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quilling Schablone mit Korkplatte, 210x150x8mm, diverse Formen,m.Nadeln


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Quilling Schablone mit Korkplatte
Produktfoto: Quilling Schablone mit Korkplatte
Rayher Quilling Schablone mit Korkplatte
Dekoidee: Quilling Schablone mit Korkplatte
Anleitung: Quilling Schablone mit Korkplatte
Anleitung: Quilling Schablone mit Korkplatte
Anleitung: Quilling Schablone mit Korkplatte
Artikel-Nr.:
     C825-71932000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     71932000
EAN/GTIN:
     4006166232886
Suchbegriffe:
Korkplatte
Malschablonen
korkplatte rayher hobby
korkplatte

Lege die bereits vorgequillten Papierstreifen in die Form, diese springen dann auf. Entnehme vorsichtig die Papierrolle und fixiere das Ende des Papierstreifens mit dem Papierkleber. Drücke mit den Fingern und mithilfe der Nadeln die Papierrollen in die verschiedenen Formen beispielsweise in das Dreieck. Trage mit dem Pinsel vorsichtig den Papierkleber auf und lasse diesen in der Schablone trocknen. Inhalt: 1 Quillingschablone mit Korkplatte (21x15x0,8cm) inklusive 30 Nadeln, geeignet für Papierstreifen von 3-9mm. Zusätzlich benötigst du folgendes Material: Papier-/Quillingstreifen, Quillingkamm, Quillingstift, Papierkleber, eine Leerfalsche, Papierschere, Quillingunterlage

Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Quilling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.