Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Sicherheitsaugen, 8mm ø, mit Unterlegscheiben, SB-Btl. 10Stück, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kunststoff Sicherheitsaugen, 8mm ø
Produktfoto: Kunststoff Sicherheitsaugen, 8mm ø
Rayher Kunststoff Sicherheitsaugen, 8mm ø
Produktfoto: Kunststoff Sicherheitsaugen, 8mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69256576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69256576
EAN/GTIN:
     4006166301230
Suchbegriffe:
Marionetten
Marionetten-Material
Marionetten-Zubehör
Marionettenmaterial

Mit unseren schwarzen Kunststoff Sicherheitsaugen gibst nicht nur Puppen, Amigurumi, Marionetten, Teddybären, vielen Plüsch- und Kuscheltieren das perfekte Gesicht, sie eignen sich ebenso für Häkel- und Stricktiere usw. Im Gegensatz zu aufgenähten Augen aus Perlen oder Knöpfen haben sie den entscheidenden Vorteil, dass sie sich nicht einfach ablösen lassen und festsitzen. Sie sind stabil, langlebig und leicht anzubringen. Die Augen werden vor dem Befüllen angebracht und die Unterlegscheibe verhindert das Herausfallen. Erhältlich sind die Augen in verschiedenen Größen. Sie sind auch für Kinderspielzeug geeignet. Wir haben hier einen EN71-3 Test machen lassen und diesen auch bestanden. SB-Btl.10 St., ø 8 mm.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,34*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
69256552
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.