Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Kerzenständer, FSC 100%, 6,5cm ø, 16,5cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Kerzenständer, FSC 100%, 6,5cm ø
Produktfoto: Holz Kerzenständer, FSC 100%, 6,5cm ø
Rayher Holz Kerzenständer, FSC 100%, 6,5cm ø
Dekoidee: Holz Kerzenständer, FSC 100%, 6,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-62904505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62904505
EAN/GTIN:
     4006166231209
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Der Kerzenständer mit 6,5 cm ø, der mit FSC™-Zertifizierung für verantwortungsvolle Waldwirtschaft ausgezeichnet ist, kann vielfältig gestaltet werden. Ob in Naturholzoptik belassen, mit Farbe bemalt oder mit Glitzer verschönert-der Kerzenständer setzt tolle Akzente!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter holz, kerzenhalter, rayher hobby kerzenhalter, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.