Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tasche m. Druck, 20x25cm, SB-Btl 1Stück, hellblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll-Tasche m. Druck
Produktfoto: Baumwoll-Tasche m. Druck
Rayher Baumwoll-Tasche m. Druck
Dekoidee: Baumwoll-Tasche m. Druck
Dekoidee: Baumwoll-Tasche m. Druck
Dekoidee: Baumwoll-Tasche m. Druck
Artikel-Nr.:
     C825-53984356
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53984356
EAN/GTIN:
     4006166172656
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Die Textiltasche in der Größe 20x25 cm mit praktischen Tragegriffen besteht aus 48% Baumwolle, 37% Polyester und 15% Viskose. Bedruckt mit niedlichem Kindermotiven ist die Tragetasche auch unbemalt schon ein toller Hingucker.

Für einen individuellen Look kann die Tasche mit Stoffmalfarben oder Textil-Markern zusätzlich bunt bemalt oder mit Glitter verziert werden.

Stofftaschen bemalen ist ein toller Bastelspaß für Klein und Groß. Auch für Kindergeburtstage ist die, exklusiv bei Rayher erhältliche Tasche, ein Hit zur kreativen Kinderbeschäftigung.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
hellblau
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
53984258
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.