Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender zum Aufhängen, 118x53cm, Btl 1Stück, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Adventskalender zum Aufhängen
Produktfoto: Adventskalender zum Aufhängen
Rayher Adventskalender zum Aufhängen
Dekoidee: Adventskalender zum Aufhängen
Dekoidee: Adventskalender zum Aufhängen
Artikel-Nr.:
     C825-46455376
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46455376
EAN/GTIN:
     4006166280924
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender

Befülle den Adventskalender für deine Kinder doch mal selbst. Hier hast du das perfekte Teil dazu. Auf der Kleidung der Puppe sind 24 Taschen (9x7 cm) Taschen aufgenäht, die du nur noch befüllen musst. Du hast die Auswahl zwischen der Figur Mädchen in rosé und Junge in royalblau.
Material: 82% Polyester, 8% Baumwolle, 6% Polyurethan, 4% Leinen

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
royalblau
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
46455258
€ 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.