Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylic-Bastelfarbe, Flasche 236 ml, echtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Acrylic-Bastelfarbe
Produktfoto: Acrylic-Bastelfarbe
Rayher Acrylic-Bastelfarbe
Farbauswahl: Acrylic-Bastelfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38052379
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38052379
EAN/GTIN:
     4006166540646
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Plakatfarbe
rayher hobby plakatfarbe
plakatfarbe

Diese Acrylic-Bastelfarbe wird im Großgebinde verkauft, dass bedeutet einzeln in Flaschen mit jeweils 236ml Farbe. Besonders gut sind solche Großgebinde für Schule, Kindergärten oder für Kurse geeignet. Natürlich auch Bastler die viel mit einer solchen Farbe arbeiten. Insgesamt gibt es diesen Artikel in 16 unterschiedlichen Farben. Vorallem dieses echtblau ist bei den Kunden sehr beliebt weil es mit allen andern Farben mischbar ist, einen kräftigen Ton hat und mit Wasser verdünnt werden kann.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
echtblau
Inhalt:
236 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Acrylfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Stück enthält 236 Milliliter (€ 0,02844* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38052610
€ 6,71*
Ähnlich
Rayher Hobby
38052287
€ 6,71*
Ähnlich
Rayher Hobby
38052576
€ 6,71*
Ähnlich
Rayher Hobby
38052102
€ 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.