Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten-,Glasperlenmix und Draht, 90g Mix u. Draht 50m x 0,3mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Pailletten-,Glasperlenmix und Draht
Produktfoto: Pailletten-,Glasperlenmix und Draht
Rayher Pailletten-,Glasperlenmix und Draht
Artikel-Nr.:
     C825-24086000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     24086000
EAN/GTIN:
     4006166403712
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.