Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht, geglüht, 1,8 mm, Rolle 50 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Eisendraht, geglüht
Produktfoto: Eisendraht, geglüht
Rayher Eisendraht, geglüht
Artikel-Nr.:
     C825-2407500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2407500
EAN/GTIN:
     4006166258428
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
rayher eisendraht
spanndraht

Den schwarzen Eisendraht kannst du sehr vielfältig für Gestecke, Dekorationen und vielem mehr verwenden. Auch in dir steckt ein kleiner Star-Florist!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: spanndraht 50m, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,80*
1 Beutel enthält 50 Meter (€ 0,336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.