Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdraht, grün lackiert, 1,00 mm ø, 50 cm, SB-Btl. 16 Stück, d.grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Steckdraht, grün lackiert
Produktfoto: Steckdraht, grün lackiert
Rayher Steckdraht, grün lackiert
Verpackungsfoto: Steckdraht, grün lackiert
Artikel-Nr.:
     C825-2403813
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2403813
EAN/GTIN:
     4006166968556
Suchbegriffe:
Steckdraht

Der Steckdraht ist dank seiner grünen Farbe in Sträußen und Gestecken kaum zu sehen, stützt und schmückt gleichzeitig noch deine Blumen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
dunkelgrün
Inhalt:
16 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Drähte, Steckdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
1 Beutel enthält 16 Stück (€ 0,07813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.