Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 0,55 mm ø, SB-Btl. 12 Stück, grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 0,55 mm ø
Produktfoto: Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 0,55 mm ø
Rayher Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 0,55 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2403729
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2403729
EAN/GTIN:
     4006166089022
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

- Grundmaterial: Eisen - Härte: ca. 400 N/mm² - für Gestecke, Kränze, Blumensträuße uvm. - eignet sich für jegliche Steckarbeiten zum einfachen und sicheren befestigen/stützen - einfache Handhabung

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
grün
Inhalt:
12 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, rayher bindedraht, bindedraht, Blumendrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,42*
1 Beutel enthält 12 Stück (€ 0,11834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.