Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, 0,35 mm ø, Spule 100 m, geglüht


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Blumendraht
Produktfoto: Blumendraht
Rayher Blumendraht
Artikel-Nr.:
     C825-2400100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2400100
EAN/GTIN:
     4006166033377
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Werde kreativ und tobe Dich an Blumen, Dekorationen oder den verschiedensten Gestecken aus. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und Du wirst einzigartige Ergebnisse erhalten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, rayher bindedraht, bindedraht, Blumendrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Spule enthält 100 Meter (€ 0,0234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2400105
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
2400113
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
2400121
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.