Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Glas Mosaikmischung,matt, 1x1cm, (ca. 250 St.), Dose 500g, bunt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Silky Glas Mosaikmischung,matt
Produktfoto: Silky Glas Mosaikmischung,matt
Rayher Silky Glas Mosaikmischung,matt
Verpackungsfoto: Silky Glas Mosaikmischung,matt
Produktfoto: Silky Glas Mosaikmischung,matt
Dekoidee: Silky Glas Mosaikmischung,matt
Artikel-Nr.:
     C825-14861999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14861999
EAN/GTIN:
     4006166308048
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
rayher mosaiksteine


Silky Glas Mosaikmischung besteht aus recyceltem, durchgefärbtem Glas mit matter Oberfläche, ist frostbeständig, leicht zu verarbeiten und hat abgerundete Ecken und Kanten. Größe 1 x 1cm, ca. 6 mm stark. Die Dose mit 500g (ca.250 St.) reicht für ein Fläche ca. 20 x 26 cm.
Mischung Grautöne enthält: weiß, taupe, hellgrau, dunkelgrau, schwarz.
Mischung bunt enthält: oliv, zartblau, hellblau, zitrone, türkis, flieder, orange, d.grau.
Teller, Schalen, Töpfe, Rahmen und vieles mehr kannst du damit gestalten.
Du kannst die Steine auf Beton, Metall, Holz, Pappmache, Glas usw. kleben.
Runde Gegenstände stellst du am Besten auf ein Glas oder eine Schüssel und beklebst erst eine Hälfte und nach dem Trocknen die 2 Hälfte.
Die aufgetragene Fugenmasse kannst du nach einer Trockenzeit mit Decoart Allesfarbe Art. 38000… einfärben.
Benötigtes Zusatzmaterial:
Mosaik-Kleber, Art. 3338500,
Fugenmasse, Art. 1460100,
Spachtel und Schwamm, evt. Allesfarbe und weiteres Zubehör findest du hier im Shop.
Ebenso Basteltipp mit Anleitung zB. Knetbetonkugel.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
bunt
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: mosaik steine, Mosaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,60*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,0252* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.