Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 110 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 74 cm Stahl perl hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer 110 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 74 cm Stahl perl hellgrau
Mülleimer 110 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 74 cm Stahl perl hellgrau
Mülleimer 110 L mit Trichterdeckel Ø 42 x H 74 cm Stahl perl hellgrau
Artikel-Nr.:
     C812-RP52819-3
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52819-3
EAN/GTIN:
     3019923521490
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb

Mülleimer 110 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz
  • Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Müllsackhalterung ist optional erhältlich
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Perlhellgrau RAL 9022
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 110,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 73,9 cm
    Gewicht: 6,50 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 122,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,92*
    € 193,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,16*
    € 192,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,75*
    € 188,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,18*
    € 181,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,00*
    € 145,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-3
    ab € 121,99*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52205-3
    ab € 121,95*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-3
    ab € 121,99*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52814-3
    ab € 121,87*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-3
    ab € 121,80*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-3
    ab € 67,36*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-3
    ab € 67,49*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52163-3
    ab € 67,58*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52812-3
    ab € 67,49*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-3
    ab € 67,57*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52158-3
    ab € 108,92*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,75*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,86*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52153-3
    ab € 108,85*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-3
    ab € 108,89*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.