Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skulptur HEART 24 cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Skulptur HEART aus Glas, mit Sockel, perfekt als Geschenk geeignet rot, 090871Freisteller
LEONARDO Skulptur HEART aus Glas, mit Sockel, perfekt als Geschenk geeignet rot, 090871Freisteller
LEONARDO Skulptur HEART aus Glas, mit Sockel, perfekt als Geschenk geeignet rot, 090871 Maße
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541908711
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     090871
EAN/GTIN:
     4002541908711
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Skulpturen

LEONARDO Skulptur HEART aus Glas, mit Sockel, perfekt als Geschenk geeignet rot, 090871

Skulptur rot Heart
Weitere Informationen:
Serie:
HEART
Höhe:
24 cm
Breite:
21 cm
Tiefe:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: leonardo skulptur, skulpturen, Keyword 1 (Glasdeko), Keyword 2 (Skulpturen), Keyword 3 (Figur), Keyword 4 (Deokroation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
032939
ab € 17,02*
Sonstiges
Leonardo
032940
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.