Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas CHATEAU 380 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620Freisteller
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620 Maße
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620
LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-388-1151
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061620
EAN/GTIN:
     4002541616203
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 15 cm, 6er Set, 380 ml, 061620

GK/6 Wassergläser Chateau
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
15 cm
Breite:
8 cm
Tiefe:
8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
380 / 240 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Weinglas, Weingläser, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, wasserglas 380ml, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Wasser-Kelch), Keyword 4 (Universal-Trinkglas)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,32*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,39*
€ 8,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 55,13004*
€ 70,42002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,81*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,37*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.