Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordeauxglas CHATEAU 600 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617Freisteller
LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617Freisteller
LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617 Maße
LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617
LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     9185-195.936
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061617
EAN/GTIN:
     4002541616173
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

LEONARDO Rotweinglas CHATEAU Set aus 6 Weingläsern, mit Design, Höhe 25 cm, ideal für Rotwein, 6er Set, 600 ml, 061617

GK/6 Bordeauxgläser Chatea
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
24,5 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
600 / 220 ml
Weitere Suchbegriffe: Rotwein-Glas, Rotwein-Kelch, Rotweinglas, Rotweinkelch, leonardo bordeauxglas, bordeaux weinglas, Keyword 1 (Bordeaux-Glas), Keyword 2 (Weinglas), Keyword 3 (Rotwein-Kelch), Keyword 4 (Ballon-Glas)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,73004*
€ 49,40004*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 101.000,00*
€ 101.000,00*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,40004*
€ 58,78605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,86004*
€ 58,14345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,05002*
€ 55,98952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,00002*
€ 54,74002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,59002*
€ 53,06212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,73004*
€ 44,89875
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,28834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
027810
ab € 17,80*
Zubehör
Leonardo
024999
ab € 12,43*
Zubehör
Leonardo
069527
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.