Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Akku-Ladegerat fur 1 bis 4 NiMh AA oder AAA Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223552
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223552
EAN/GTIN:
     4047443487728
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- jeder einzelne Akku wird in den 4 Ladeschachten individuell uberwacht, geladen und der jeweilige Ladezustand im LCD-Display angezeigt - daher optimale Ladung von 1 bis 4 Akkus unabhangig von Baugrose (Mignon oder Micro) und Kapazitat - automatische Ladezustandserkennung und effektives Ladeverfahren verhindern schadliche Uberladungen und Uberhitzungen der Akkus, fur eine langere Laufzeit - der Ladeprozess wird automatisch beendet sobald die Akkus voll geladen sind, um ein Uberladen zu vermeiden - Batterieladegerat mit LCD-Anzeige zum sicheren und schnellen Laden von bis zu 4 NiMh-Akkus- kompaktes Ladegerat zum sicheren und schnellen Laden von 1 - 4 AA Mignon/AAA Micro NiMH-Akkus - der Ladestecker wird einfach in die Steckdose gesteckt, um den Ladeprozess zu beginnen - gleichzeitiges Laden von unterschiedlichen Akku-Grosen, Kapazitaten und Ladezustanden ohne Zeit- und Sicherheitsverlust - LCD-Balkenanzeige zeigt den aktuellen Ladestatus - von 1 Balken wenig geladen bis 4 Balken voll geladen, blinkende Anzeige zeigt aktive Ladeaktivitat - beschadigte Akkus werden erkannt und im Display als defekt angezeigt - Sicherheitstimer-Abschaltung beendet die Aufladung bei Uberschreitung der max. Akku-Ladezeit von 6,5 Stunden Lieferumfang: - 1 Akku-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
129.95 g | 105 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Stecker-Ladegerat
Stromversorgung:
100 - 240 V
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Art:
Rundzellen-Ladegerat
Akkutyp:
NiMH
Eingangsspannung (Netzgerat):
100 V - 240 V/50 Hz
Zusatzfunktionen:
Akku-Defekterkennung/Minus-Delta-U-Ladeabschaltung/Sicherheitstimer-Abschaltung
Max. Ladestrom bei AA:
450 mA
Lade-Funktionsanzeige:
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00217471
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.