|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00222009 Herst.-Nr.: 00222009 EAN/GTIN: 4047443516374 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy Tab A9+ 11 nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A9+ 11 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 239.17 g | 205 g | Hohe: | 29.6 cm | Lange: | 17 cm | Breite: | 1.8 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polyurethan (PU) | Serie: | Fold | Form: | Tablet Tasche | Fur Displaygrose: | 27,9 cm (11") | Geeignet fur: | Tablet | Farbe: | Schwarz | Tablet: | Samsung Galaxy Tab A9+ (11") |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Hulle, Schutzhulle, Tablet, Hullen, Huelle, Huellen, Tablet PC, Portfolio, Tablet PC Portfolio |
|  |  |
| |