Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klett-Kabelbinder, wiederverwendbar, 12 x 200 mm, Schwarz, 20 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221008
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221008
EAN/GTIN:
     4047443508355
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
- die Verbindung kann beliebig gelost und wieder neu verschlossen werden - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - ideal zum vorubergehenden oder dauerhaften Organisieren und Bundeln von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schlauchen in Haushalt und Buro- Kabel bundeln und fixieren schnell und einfach: mittels Klettverschluss individuell die Bundelweite einstellen - weiche und flexible Materialstruktur: schutzt die verbundenen Oberflachen vor Beschadigung, deshalb fur empfindliche Materialien wie z.B. Lichtleiter geeignet - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser - waschbar bis 40° C Lieferumfang: - 20 Klett-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
22.36 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Lange:
1,2 x 20 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon/Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Kabel-&Klettbinder
Max. Bundeldurchmesser:
4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, hama klett-kabelbinder schwarz, kabelbinderklett schwarz, hama kabelbinderklett, Kabel, Nagelschelle, Befestigung, Kabelbinder, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Klettband, Wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,70*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,56*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,22*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.