Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Soundbar-Halterung, universal, fix, fur Befestigung am TV-Gerat, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220884
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220884
EAN/GTIN:
     4047443509642
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- perfekte Platzierung des Lautsprechers fur optimales Klangerlebnis - einfache Montage direkt am Fernseher, ideal auch mit TV-Wandhalterung kompatibel - sowohl fur die Installation oberhalb als auch unterhalb des Fernsehgerates geeignet - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - zur Befestigung einer Soundbar an einem TV-Gerat- ideale Kombination aus Klang und Bild, da Soundbar und Fernseher stets gleich ausgerichtet sind - einfache Montage der Soundbar-Halterung uber die VESA-Befestigungslocher des TV-Gerates mit Hilfe des mitgelieferten Schraubensets - passend fur alle gangigen Soundbars, auch fur Sonos Playbar Lieferumfang: - 1 Soundbar-Halterung - 1 Schraubensatz - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1012.2 g
Hohe:
16 cm
Lange:
52 cm | 49,4 cm
Breite:
5 cm | 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
20 kg
Befestigung:
TV
Geeignet fur:
Soundbar
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Halter, Befestigung, Befestigungssystem, Aufbewahrung, Organizer, Halterung, Halterungsset, Halterungssystem, Soundbar Halterung, Soundbar-Halterung, Soundbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,79*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,61*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,08*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,83*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,59*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,53*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.