Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Cali fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217201
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217201
EAN/GTIN:
     4047443492913
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- total im Trend und samtig-weich: angesagter Cord-Style - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A8 10.5 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Cali
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
181.25 g | 189 g
Hohe:
30 cm
Lange:
16.5 cm
Breite:
1.7 cm
Farbton:
Oliv
Material:
Polyester
Serie:
Cali
Fur Displaygrose:
26,67 cm (10.5")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Grun
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A8 10.5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,22*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,23*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 17,94*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,95*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,21*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,96*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama
00217202
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.