Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 Pro Max, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00213010
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213010
EAN/GTIN:
     4047443473929
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz fur das Apple iPhone 13 Pro Max: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Hartegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen! - besonders langlebiger und robuster Schutz aus gehartetem Glas - maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfahig und vollstandig biologisch abbaubar - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays und Montagespatel - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - 3D-Displayschutzglas zum Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schlage, Stose und Fingerabdrucke- schutzt die komplette Vorderseite durch abgerundete Kanten - kratzfest, dadurch Erhohung der Langlebigkeit und Wertigkeit des Smartphones - High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dunn - einfach anzubringen und ruckstandslos entfernbar - Designed in Germany Lieferumfang: - 1 3D-Full-Screen-Schutzglas - 1 EASY-ON® Montage-Kit - 1 EASY-ON®-Eco-Montagerahmen - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 EASY-ON® Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
27.47 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Serie:
3D Full Screen Glas
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
11
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Hartegrad:
10H
Montagehilfe:
Easy-On® Eco-Montagerahmen
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 13 Pro Max
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Handy-Displayschutzfolie, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,63*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,54*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,34*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00216326
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.