Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 2 Cinch-Stecker, Stereo, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205112
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205112
EAN/GTIN:
     4047443440051
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- hochwertige Materialien gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Tonqualitat - Farbcodierung im Inneren der Stecker zum einfacheren Anschliesen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zur Ubertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. MP3-Player und Verstarker Lieferumfang: - 1 Audio-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
105.99 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Cinch - Klinke
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Cinch, Kabel, Klinke, Audio, Cinchstecker, Audiokabel, Cinchkupplung, Cinch-Kupplung, Cinch-Stecker, Klinkenstecker, Klinkenkupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.