Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium HDMI™-Kabel mit Ethernet, Stecker - Stecker, Ferrit, Metall, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205025
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205025
EAN/GTIN:
     4047443434258
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5...
hdmi kabel sonstige
Premium im Bild, Premium im Ton, Premium im Material: Mit diesem HDMI™-Kabel mit HDMI™-Premium-Siegel sieht nicht nur die Champions League in 4k Ultra-HD scharf aus. Damit steigen Sie in Sachen Film- und Fernsehgenuss aufs Siegertreppchen. - hochwertige Premium-Qualitat in Verarbeitung und Leistung - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Scharfe fur lebendige Bilder - ARC fur eine Ruckfuhrung des Audiosignals ohne zusatzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - 3D-Ubertragung durch erweiterte Bandbreite - robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlassige Signalubertragung - einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - integrierter Kanal zur Ubertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - Ferritkern fur eine Dezimierung letzter Storeinflusse und eine saubere Signalubertragung - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bild- und Tonqualitat - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - zur High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- HDMI™-CEC-Unterstutzung (Consumer Electronics Control) - Ubermittlung der Art des Zuspielers uber ACE (Automatic Content Enhancement) - zertifizierte Premium HDMI™-Kabel garantieren die Funktion bei allen aktuellen 4k/UltraHD-Ubertragungen und sind zukunftssicher - unterstutzt die Ubertragung von High Dynamic Range (HDR) - Bildauflosung: 3840 x 2160 - bis zu 60 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz - High-Speed-Ubertragung von bis zu 18 Gbit/s fur alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz - unterstutzt das 21:9-Kino-Bildformat - 3D-Ubertragung durch erweiterte Bandbreite - Farbraum: 30/36/48 bit - bis zu 32 Audiokanale inklusive ARC fur ein multi-dimensionales Audio-Erlebnis - Ubertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG, DTS Master, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD - EMV-getestet, um eine storungsfreie Ubertragung zu gewahrleisten - dieses Kabel unterstutzt die HDMI™ 2.0b-Spezifikation - schnelle Verifizierung des Original-Kabels uber die HDMI™ Premium Cable App Lieferumfang: - 1 Premium-HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
176.14 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Bronze Coffee
Material:
Vollmetall
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
Prime
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Geeignet fur:
PC-Gaming
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Filter:
2
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Textilkabel/Vergoldet
Produktlinie:
Prime Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Braun
Lizenziert fur:
HDMI™ Premium
Bildwiederholfrequenz:
24 Hz/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC, HDMI 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,00*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,89*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,84*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.