Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Power Pack PD 10 10000mAh, Ausgange: 2x USB-C, USB-A, Schnellladen, Anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201718
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201718
EAN/GTIN:
     4047443514806
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Reicht die Energie denn aus? Diese Frage hat sich nun erledigt: Der externe Akku mit Schnellladefunktion fur Handy und Co ladt Ihre Alltagshelfer wahrlich schnell wieder auf. Besonders praktisch: Wie viel Ladekapazitat genau dem Power Pack noch bleibt, verrat die LED-Anzeige. - Powerbank sorgt fur den Energieschub unterwegs; das mobile Ladegerat kann drei Gerate gleichzeitig laden - Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 garantieren extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladegeraten - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - zertifizierte Zellen fur hochste Qualitat und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs-, Uberhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - klein und leicht: Das mobile Ladegerat passt in jede Tasche und ins Handgepack - auf einen Blick: Das praktische Display der Fast-Charge-Powerbank zeigt an, wie viel Energie im mobilen Ladegerat noch steckt - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhorer - schnell laden, unterwegs laden: Die Powerbank mit Schnellladefunktion versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Gerate mit Strom – egal ob im Buro, Flugzeug oder am Strand- max. Ausgangsleistung: 20 Watt – die Schnelllade-Powerbank mit PD und QC ladt kompatible Smartphones und viele weitere Gerate per USB-C- und USB-A-Schnittstelle - eine Ladung des leistungsstarken Akkupack furs Handy reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 165 Stunden langer zu nutzen - uber den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 6,5 Stunden vollgeladen - integriertes LED-Display: zeigt genau von 1 bis 100 Prozent, wie viel Power noch zur Verfugung steht - dezente Riffelung an der Vorderseite: Das Powerpack sieht gut aus und rutscht nicht so leicht aus der Hand - der mobile Akku ist das perfekte Accessoire fur Reisen, Camping und Wandern – einfach uberall schnellladen, ob unterwegs, drinnen oder drausen - Eingang: USB-C - 3 Ausgange: 2x USB-C, 1x USB-A Lieferumfang: - 1 Power Pack PD 10 - 1 Ladekabel USB-C - USB-C, Lange: 0,30 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
248.64 g | 215 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Lange:
18 x 126 x 70 mm
Farbton:
Anthrazit
Kapazitat:
10000 mAh
Batterietyp:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Anzahl Ausgange:
3
Anschluss Ausgang:
USB-C-Kupplung, USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Zusatzfunktionen:
Kurzschlusschutz/Uberentladungsschutz/Uberhitzungsschutz/Uberladeschutz
Anschluss Eingang:
USB-C-Kupplung
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0/Supports Qualcomm® 3.0
Ladegeschwindigkeit:
Ultra Fast Charge
Anschluss Ausgang 1:
USB-C-Kupplung
Anschluss Ausgang 2:
USB-C-Kupplung
Anschluss Ausgang 3:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB, Akku, Schnellladegerat, Schnell, Reiselader, Stromversorgung, Mobil, Batterie, Tragbar, Reise, Stromverbrauch, Reiseladegerat, Mobiler, Mobiles, Tragbare, Tragbarer, Tragbares, Handy/Smartphone, USB 2.0, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Powerpack, Power Pack, USB Type-C, USB-C, USB A, Akkupack, Anthrazit, Powerstation, externer Akku, unterwegs, Notstrombatterie, Ersatzbatterie, Fast Charge, portabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.