Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth® FM-Transmitter fur Autoradio, Freisprecheinrichtung, 2x USB-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201631
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201631
EAN/GTIN:
     4047443487711
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Hip-Hop-Beats, Rock-Klassiker oder Dance-Tracks - mit dem FM-Transmitter bestimmen Sie, was in Ihrem Auto lauft. Ihr Autoradio hat kein Bluetooth? Einfach das Handy mit dem Transmitter verbinden: Das Gerat stellt eine Funkverbindung her und schon ertont aus den Lautsprechern Ihre Musik. - mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach telefonieren - 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden oder Wahlwiederholung der letzten Nummer - USB-A-Buchse fur Ladestrome mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie bis zu 3 A - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - direkte MP3-Audio-Wiedergabe uber integrierten Micro-SD-Karten- oder USB-Slot - automatischer Uberlast- und Uberhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schutzt die angeschlossenen Gerate - angeschlossene Gerate erkennt das USB-Ladegerat automatisch und ladt diese optimal - der Bluetooth-Transmitter macht das Autoradio bluetooth-fahig und ermoglicht so, Musik und Co. vom Smartphone oder Tablet per Bluetooth auf dem Autoradio anzuhoren- zur universellen Funkubertragung von Bluetooth-Signalquellen wie Smartphone oder Tablet an ein beliebiges Autoradio - Signale werden per Funk auf die abgestimmte UKW-Frequenz (manuell am Transmitter einzustellen) des Autoradios ubertragen, das Gerat speichert immer die zuletzt verwendete Frequenz - einfache und kostengustige Nachrustlosung fur altere Autoradios ohne Bluetooth-Verbindung: Musik-, Horbuch- und Podcastvielfalt uber Bluetooth vom Handy, von einem USB-Stick oder Micro-SD-Karte - bei eingehendem Anruf schaltet das Gerat automatisch von Musikbetrieb auf Freisprechbetrieb um - Stromversorgung uber am Autoradio-Adapter integrierten Zigarettenanzunderstecker - USB-Ausgang: zum Laden von mobilen Geraten, praktisch z.B. fur parallel genutztes Navigationsgerat, so geht auch mit Radio-Transmitter kein Steckplatz verloren - kompaktes Gehause fugt sich platzsparend im Cockpit ein Lieferumfang: - 1 FM-Transmitter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
68 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Frequenzbereich:
87,6 MHz - 107,9 MHz
Farbton:
Silber
Stromversorgung:
Kfz-Netzteil
Passend fur:
Smartphone
Weitere Suchbegriffe: PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, Adapter, Antenne, Auto, MP3, Funk, Einbau, Ubertragung, Kfz, Automobil, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.